- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 駒込ピペット スポイトのおすすめ人気ランキング
駒込ピペット スポイトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新105件の「駒込ピペット スポイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポイト 乳首」、「駒込ピペット 10ml」、「スポイト」などの商品も取り扱っております。
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
材質ラテックス製色赤
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
穴径(Φmm)6.5適合容量(mL)3材質シリコンTGK品番125-23-03-13全長(mm)49
1袋(10個)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム仕様メスピペット用
色赤穴径(mm)8容量(mL)20mL用適合容量(mL)20材質ゴムTGK品番125-23-02-20
1個
¥584税込¥642
当日出荷
色の異なる乳豆をピペットに取り付けることにより、ピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。 耐薬品性に優れたシリコンゴム製です。
色赤・青・黄・緑 4色各1個
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE滅菌滅菌済み関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ラテックス製色赤
climbing(クライミング)シリコンスポイト 駒込 用 CL5930シリーズ
ピペット用乳豆の中で、広く使われている乳豆です。
材質天然ゴム










![駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02929561-230420-02.jpg)